TIMKEN Tapered Roller Thrust Bearing T Series T182 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T182 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Bore Diameter (mm) | 46.279 |
| Outer Diameter (mm) | 82.956 |
| Overall Width (mm) | 23.812 |
| Shaft Radius (mm) | 0.8 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 December 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Timken T182 Tapered Roller Thrust Bearing.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan