TIMKEN Adapter Sleeve H208 1pc

#Nomor SKU S044667030
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H208
Unit 1pc
Bore Diameter (mm) 35
Overall Length L (mm) 31
Taper 1:12
Thread Diameter M40
Thread Pitch (mm) 1.5
Thread M40x1.5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Timken H208 Adapter sleeve.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan