Hi-Flow Pump Submersible Sewage QY Series (Pompa Air Celup Limbah) QY12.5-96/4-7.5B 380V/7.5kW 10HP 1pc

#Nomor SKU S044657833
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QY12.5-96/4-7.5B
Unit 1pc
Voltage (V) 380
Power (kW) 7.5
Power (HP) 10
Flow (m³/hour) 12.5
Head (m) 96
Outlet (inch) 2
Motor Material 100% Copper Wire
Mechanical Seal Alloy and Silicon Carbide
Shaft Stainless Steel
Screw Stainless Steel
Protection Class IP68
Maximum Temperature (°C) <40
Maximum pH (pH) 6-8.5
Berat (Kg) 134.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 December 2024
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application Area
For tower water supply and garden/irrigation usage. Also can use for fountain needs that meet with big flow specification.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan