Samsung Crystal UHD 4K Smart TV AU7002 43inch 1unit

#Nomor SKU S044645656
Wishlist
Rp5.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU7002
Unit 1unit
Screen Size (inch) 43
Display Resolution (pixels) 3840 x 2160 (4K)
Picture Engine Crystal Processor 4K
Audio Output (W) 20
Refresh Rate (Hz) 60 (Native)
Dimensions (WxHxD) (mm) 962.1 x 566.1 x 74.4 (without Stand), 962.1 x 629.7 x 242.4 (with Stand)
HDR (High Dynamic Range) HDR, HDR 10+ (Support)
Speaker System 2CH
USB Input 1 x USB-A
HDMI Input 3
RF Input (Antenna/Cable) 1/1(Common Use for Terrestrial)
Wi-Fi Yes (Wi-Fi 5)
Power Consumption (W) 100 (Maximum)
Power cable Yes
Remote Controller Model TM2140A
Bluetooth Yes (BT4.2)
Operating System Tizen Smart TV
Power Supply (V) 100-240 (AC)
Power Supply Frequency (Hz) 50/60
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 December 2024
Terakhir Diperbaharui 14 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- PurColor
- Crystal Processor 4K
- Motion Xcelerator
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan