SAKURA Filter for China Heavy Equipment A-38050 1pc

#Nomor SKU S044644680
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A-38050
Unit 1pc
Model Element
Dimension H1 (mm) 453.5
Dimension H2 (mm) 413
Outer Diameter OD 1 (mm) 280
Outer Diameter OD 2 (mm) 280
Inner Diameter 1 (mm) 188
Filter Type Air Filter
Filter Info Primary, Soft PU End Cap
Volume (m³) 0.041
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Primary Application - Manufacturer
-1109070-50A - YILIWANGDEFU
-11095550-228 - FAW
-4592056695 - KING LONG
-WG9725190103 - SINOTRUK

Set - A-38050-S
Secondary - A-38040
Primary - A-38050
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan