MILLER ELECTRIC TIG/Stick Welding 907682 Maxstar 210 STR 1unit

Rp149.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 907682
Unit 1unit
Input Power (V) 120 - 480
Phase Power 3 or 1
Input Phase (Hz) 50/60
Amperage Range (A) 1 - 210 (DC)
Rated Output 210A at 18.4V, 60% duty cycle
Berat (Kg) 18.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 December 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Complete with standard accessories as follows
- 1 Set Electrode Holder + cable (50 mm ) 10 Mtr
- 1 Set eafth clamp + cable (50 mm ) 5 Mtr
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan