MILLER ELECTRIC TIG/Stick Welding 907552 Maxstar 280 1unit
Rp269.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 907552 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Power (V) | 208 - 575 |
| Phase Power | 3 or 1 |
| Input Phase (Hz) | 50/60 |
| Amperage Range (A) | 1 - 280 (DC) |
| Rated Output | 250A at 20V, 60% duty cycle |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 December 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Complete with standard accessories as follows :
- 1 Set TIG Torch Weldcraft WP 26 Air cooled
- 1 Set earth clamp + cable (50 mm ) 5 Mtr
- 1 Set Argon Regulator
- 1 Set TIG Torch Weldcraft WP 26 Air cooled
- 1 Set earth clamp + cable (50 mm ) 5 Mtr
- 1 Set Argon Regulator
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/MILLER%20ELECTRIC%20TIG%2FStick%20Welding/MILLER%20ELECTRIC%20TIG%2FStick%20Welding%20907552%20Maxstar%20280%201unit/lmS044642778-1.jpg)