Sharp 4K Frameless Google TV FJ Series 4T-C65FJ1i/FJ1X 65inch 1unit
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4T-C65FJ1i/FJ1X |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Screen Size (inch) | 65 |
| Resolution | 4K HDR, (3840 x 2160) |
| Engine | X5 Revelation Processor |
| HDMI Input | 4 |
| USB Input | 2 |
| Output Power | 8W x 2 |
| Power Consumption (W) | 170 |
| Dimensions (mm) | With Stand: 1448x881.4x286.1, Without Stand: 1448x839.9x63.2 |
| HDR10 | Yes |
| TV Receiving System | Digital : DVB-T2, Analogue : PAL-B/G, -D/K, -I, SECAM-B/G, -D/K, -K/K1 |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 December 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- 4K Resolution with HDR - Frameless Design
- X5 Revelation Engine
- Wide Colour
- Google TV
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan