Riser Tee Reducer SCH-40 6x2 1/2inch 1pc

Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Nominal Pipe Size (inch) 6x2 1/2
Outside Diameter at Bevel (OD1) (mm) 168.3
Outside Diameter at Bevel (OD2) (mm) 73
Dimension C (mm) Center to End = 143
Dimensions m (mm) Center to End = 121
Thickness SCH-40
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan