Braco Gate Valve Cast Iron F7364 JIS 10K 50 2inch 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Size (inch) | 2 |
| Body Material | Cast Iron FC 200 |
| Seat | SUS SCS2 |
| Disc Material | SUS SCS2 |
| Stem Material | SUS SUS403 |
| Flange | JIS B2220-10K |
| Face to Face Length (mm) | 200 |
| Berat (Kg) | 9.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan