AS ONE Winged Micro Rotor 001.220 Series 001.2201.1 1pc

#Nomor SKU S044608644
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 001.2201.1
Unit 1pc
Material PTFE
Dimensions (mm) 9x5.5
AS ONE Part Number 4-4992-01
M Code 20851366
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 November 2024
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Can be used for conical bottom micro vials, spitz and round bottom test tubes.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan