IRIS OHYAMA RVBOX800 RV800R Gray / dark green 1pc

#Nomor SKU S044601140
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RV800R
Unit 1pc
Allowable Load (kg) 80
Capacity (L) About 57
Color Gray/dark green
Effective Internal Dimensions/Depth (mm) 267
Effective Internal Dimensions/Height (mm) 272
Effective Internal Dimensions/Width (mm) 646
External Dimensions/Height (mm) 317
External Dimensions/Width (mm) 787
Depth (mm) 373
Material Main Unit; Polypropylene
M Code 79420655
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 November 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
[Load capacity: 80kg] This RV BOX is ideal for storing car and leisure equipment. It can also be used as a bench or step stool.
Feature
[Load Capacity 80kg] This RV BOX is perfect for storing car and leisure goods. It can also be conveniently used as a bench or step stool.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan