J.S.T. Mfg PCB Connection Pin Header 2-Pole B2B-EH-A (LF) (SN) 1box(10pcs)

Rp46.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B2B-EH-A (LF) (SN)
Unit 1box(10pcs)
Cell Spacing (mm) 2.5
Number of Poles 2
Series EH
Rated Current (A) 3
Number of Lines 1
Contact Material Brass
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Rated Voltage (kV) 250
Connection Method Solder
shrouded/unshrouded Shroud
Connector System Wire to board
Connection Direction Straight
M Code 65256819
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 November 2024
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan