Eins Tool Changer Tool Side OX-LBNI 1pc
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | OX-LBNI |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Super duralumin |
| Width (mm) | 150 |
| Height (mm) | 80 |
| Type | Tool side |
| Length (mm) | 27.5 |
| Payload (kg) | ~35 |
| Push output (N) | 750 |
| M Code | 28968837 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
It is equipped with a unique detachment mechanism (Patent No. 4126074).It contains a fail-safe mechanism.
You can easily exchange the robot hand in a short time.
Additional air options are available.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan