Tsubakimoto Chain Power-Lock KE Series PL065X087KE 65x87mm 1pc
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PL065X087KE |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Length (mm) | 34.5 |
| Operating Temperature Range (°C) | -30~+200 |
| Inner Diameter (Φmm) | 65 |
| Outer Diameter (mm) | Φ87 |
| Width Across Flats (mm) | 19 |
| Maximum Allowable Torque (N m) | 2360 |
| Transmission Torque (N m) | 2360 |
| Thrust Load (kN) | 68.6 |
| Thrust Load (N) | 68.6 |
| M Code | 28706520 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
It is possible to correspond to a wide range of tolerance axes.Use
Friction-type fastening device for securing the shaft and boss without using keys or similar.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan