TRUSCO Straight Shank HSS Drill (Mata Bor Lurus) TSHD-097 9.7mm 1box(5pcs)

#Nomor SKU S044555146
Wishlist
Rp729.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSHD-097
Unit 1box(5pcs)
Material High speed steel (HSS)
Overall Length L (mm) 133
Flute Length (mm) 87
Tip Angle (°) 118
Shank Diameter (mm) 9.7
Blade Diameter (mm) 9.7
M Code 24997064
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 November 2024
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
We have applied a good X-thinning processing with excellent biting performance at the tip. It can be used for a wide range of workpieces with a general-purpose drill.
Use
Materials to be cut: soft steel, general steel, cast iron, light alloy, aluminum, wood.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan