GW INSTEK Stabilized DC Power Supply GPS-1850D 18V-5A 1unit
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GPS-1850D |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Output voltage (V) | 0 - 18 |
| Output Current (A) | 0 - 5 |
| Input Voltage AC (V) | 100/120/220±10%; 230+10% (50/60Hz) |
| Power Consumption (V/A) | 230 |
| Function | Over output, polarity inversion protection |
| Power Cord Length (m) | 1.8 |
| Accessories | Test lead (1.0m) |
| Size (mm) | 127x282x145 |
| Standard | CE Mark Obtained |
| Package Size (mm) | 185x370x210 |
| Berat (Kg) | 5.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Series regulator, low ripple, low noise.- The output voltage or current can be externally controlled at 0~10 V.
- Parallel and series operation is possible.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/GW%20INSTEK%20Stabilized%20DC%20Power%20Supply/GW%20INSTEK%20Stabilized%20DC%20Power%20Supply%20GPS-1850D%2018V-5A%201unit/4yS044491178-1.jpg)