Thermo Fisher Scientific Lovetec Chamber Slide 178599 Glass, 16 Chamber 1case(8pcsx2bags)
Rp5.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 178599 |
|---|---|
| Unit | 1case(8pcsx2bags) |
| Number of Chamber | 16 |
| Slide Part Material | Glass |
| Size For 1 Chamber (mm) | 7 |
| Cultivation Solution Quantity For 1 Chamber (ml) | 0.3 |
| Chamber Section Material | PS (Polystyrene) |
| Sterilization | γ Ray Sterilized |
| Package Size (mm) | 130x305x60 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- It can be cultured, fixed and stained on a single slide, and the chamber can be removed for inspection.- Non-cytotoxic silicon gaskets are used to bond the chamber and slide sections.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/r7S044485979-1.jpg)