Excel Scientific Aluminum Foil AlmaSeal II F-96-100 1box(100sheets)

Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F-96-100
Unit 1box(100sheets)
Sterilization Unsterilized
Material Aluminium/Acrylic Adhesive
Size (mm) 77.8x117.5 (127)
Thickness (µm) 38
Temperature Range (°C) -80 to +120
DNase/RNase Free Yes
Package Size (mm) 90x165x30
Berat (Kg) 9.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 November 2024
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- There is enough adhesive surface to cover the PCR plate to prevent sample drying and evaporation.
- It's easy to handle because it doesn't roll up when you peel it off the backing paper.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan