Excel Scientific Aluminum Foil AlmaSeal II F-384-100 1box(100sheets)
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | F-384-100 |
|---|---|
| Unit | 1box(100sheets) |
| Sterilization | Unsterilized |
| Material | Aluminium/Acrylic Adhesive |
| Size (mm) | 82.6x137.3 (123.8) |
| Thickness (µm) | 38 |
| Temperature Range (°C) | -80 to +120 |
| DNase/RNase Free | Yes |
| Package Size (mm) | 90x165x30 |
| Berat (Kg) | 9.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 August 2025 |
Informasi Produk
Feature
- There is enough adhesive surface to cover the PCR plate to prevent sample drying and evaporation.- It's easy to handle because it doesn't roll up when you peel it off the backing paper.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/84S044481292-1.jpg)