SICK Photoelectric Sensor GSE6-P1112 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GSE6-P1112 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Supply Voltage (V DC) | 10 to 30 |
| Ripple (±%) | 10 |
| Current Consumption (mA) | 30 |
| Protection Class | III |
| Digital Output Type | PNP |
| Switching mode | Light/dark switching |
| Switching Mode Selector | Selectable via light/dark selector |
| Signal Voltage (V) | PNP HIGH/LOW VS - (≤ 3) / approx. 0 |
| Output Current Imax. (mA) | ≤ 100 |
| Response Time (µs) | < 500 |
| Switching Frequency (Hz) | 1000 |
| Housing Design | Rectangular |
| Dimensions (WxHxD) (mm) | 12x31.5x21 |
| Connection Type | Cable, 3-wire, 2 |
| Conductor Size (mm²) | 0.14 |
| Cable Length (m) | 2 |
| Housing Material | Plastic, ABS/PC |
| Front Screen Material | Plastic, PMMA |
| Cable Material | Plastic, PVC |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan