SICK Contrast Sensors KTS-WB41141142ZZZZ 1pc
Rp4.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | KTS-WB41141142ZZZZ |
---|---|
Unit | 1pc |
Device Type | Easy Teach |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 26 x 62 x 47.5 |
Sensing Distance (mm) | ≤ 13 |
Sensing Distance Tolerance (mm) | ± 3 |
Housing Design | Middle |
Light Source | LED, RGB |
Wave Length (Nm) | 470 (Blue), 525 (Green), 625 (Red) |
Light Emission | Long side of housing |
Light Spot Size (mm) | 1.2 x 3.9 |
Light Spot Direction | Vertical |
Teach-In Mode | 2-point teach-in |
Output Function | Light/dark switching |
Supply Voltage (V DC) | 10.8 to 28.8 |
Ripple (Vpp) | ≤ 5 |
Current Consumption (mA) | < 100 |
Switching Frequency (kHz) | 25 |
Response Time (µs) | 20 |
Jitter (µs) | 10 |
Switching Output | Push-pull: PNP/NPN |
Output Current Imax (mA) | 100 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan