Canon Printer imageCLASS Multifunction MF643Cdw 1unit

#Nomor SKU S044468774
Wishlist
Rp7.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MF643Cdw
Unit 1unit
Printing Method Colour Laser Beam Printing
Print Speed (Mono / Color) A4: 21/21ppm, Letter: 22/22ppm, 2-Sided 12/12ppm
Print Resolution (dpi) 600x600
Print Quality with Image Refinement Technology (dpi) 1200x1200
Available Paper Size for Auto Duplex Print A4, B5, Letter, Legal, Executive, Foolscap, Indian Legal
Copy Speed (Mono / Color) A4: 21/21ppm, Letter: 22/22ppm
Copy Resolution (dpi) 600x600
Maximum Number of Copies Up to 999 copies
Scan Resolution, Optical (dpi) Platen glass: up to 600 x 600, Feeder: up to 300 x 300
Scan Resolution, Driver Enhanced (dpi) Up to 9600x9600
Scan Type Color Contact Image Sensor
Wired Connectivity USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Wireless Connectivity Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection)
Dimenions (WxDxH) (mm) 451x460x413
LCD Display WVGA Colour LCD 5.0" Touch Screen Display
Maximum Power Consumption (W) 850 or less
Berat (Kg) 20.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 November 2024
Terakhir Diperbaharui 10 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Printer Multifungsi Warna 3-in-1 yang Cerdas dan Produktif
Dirancang untuk mengimbangi tuntutan bisnis, MF643Cdw memberikan berbagai fungsi yang berkualitas.

Cetak, Pindai, Salin
Kecepatan Cetak (A4): Hingga 21ppm (mono/warna)
Resolusi cetak: Hingga 1.200 (setara) x 1.200dpi (setara)
Gigabit Ethernet, WiFi, Koneksi Langsung
Rekomendasi Volume Cetak per Bulan: 250 - 2.500 halaman

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan