GNT Air Spray Gun HVLP (Alat Semprot Cat) H-827 600ml 1pc

#Nomor SKU S044423520
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H-827
Unit 1pc
Nozzle Material Stainless Steel
Tube Material Plastic
Feeder System Gravity
Tube Capacity (ml) 600
Air inlet (inch) 1/4
Operating Pressure (bar) 2-3.5
Operating Pressure (psi) 29-50
Air consumption (CFM) 3.0-6.0
Spray Nozzle Diameter (mm) 1.4
Maximum Temperature (°C) 50
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 November 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Spray gun HVLP (High Volume Low Pressure) sangat cocok digunakan untuk melakukan pengecatan dalam bidang automotive, interior dan lainnya. Kelebihan spray gun model ini adalah menghasilkan pattern yang lebih tipis dan lebar. Selain itu tekanan udara sangat rendah sehingga hasil lebih halus dan menyebar, dan kapasitas botol 600ml sangat besar.
Feature
- Anti-corrosion nozzle
- Durable spray can
- Inlet regulating valve
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan