LDNIO Stop Kontak 10 Lubang 5 USB-A & 1 USB-C SC10610 White 1pc

#Nomor SKU S044423346
Wishlist
Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SC10610
Unit 1pc
Color White
Dimensions (cm) 8.2x34x7.1
Rated Input Voltage (V/Hz) 100-250 / 50-60 (10A Max.)
Rated Power 2500W-10A Max (250V)
USB C Output 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD 3.0)
QC 3.0 Output 3.6-6V/3A, 6.2-9V/2A, 9.2-12V/1.5A
Cable Length (m) 2
AUTO-ID Output 5V/2.4A (Maximum)
Total Power (W) 32
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 19 November 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan