LDNIO Stop Kontak 10 Lubang 5 USB-A & 1 USB-C

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
ColorWhite
Dimensions (cm)8.2x34x7.1
Rated Power2500W-10A Max (250V)
USB C Output5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD 3.0)
QC 3.0 Output3.6-6V/3A, 6.2-9V/2A, 9.2-12V/1.5A
AUTO-ID Output5V/2.4A (Maximum)
Cable Length (m)2
Rated Input Voltage (V/Hz)100-250 / 50-60 (10A Max.)
Total Power (W)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait