FIRMAN Pump Submersible Plastic (Pompa Celup) 3 FRM 2.5/21 with Cable 60m 1unit

#Nomor SKU S044422165
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3 FRM 2.5/21
Unit 1unit
Phase 1 Phase
Voltage (V) 220-240
Power (kW) 0.75
Power (HP) 1
Length (mm) 1421
Flow Capacity (m³/hour) 2.5
Head (m) 1-78
Rated Head (m) 51
Outlet Size (inch) 1
Material Plastic
Cable Length (m) 60
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 November 2024
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa submersible adalah jenis pompa yang didesain dengan teknologi canggih yaitu arah porosnya vertical, mengandalkan gaya dorong, mampu di tempatkan di dasar air dan anti korosi.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan