INAX Nuance Bathroom/Kitchen Tile IM-25P1/NY6H Yellow 300x300mm 1box(18sheets)

#Nomor SKU S044419691
Wishlist
Rp6.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IM-25P1/NY6H
Unit 1box(18sheets)
Color Yellow
Size per Piece (mm) 22.5x22.5
Size per Sheet (Actual) (mm) 297.5x297.5
Size per Sheet (Nominal) (mm) 300x300
Thickness (mm) 6
Joint (mm) 2.5
Quantity per m² (sheet) 11.5
Size per Box (m²) 1.57
Installation Material Adhesive, Grouting
Berat (Kg) 18.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 November 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Joint width of IM
-25P1 is 2.5mm while they are 3mm for other two sizes.
- Handle silver(NY22) carefully as they are easy to get scratches.
- Do not use acid detergent for silver(NY22) to avoid discoloration.
Use
Bathroom/Kitchen

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan