Wiebrock Pressure Gauge Full Stainless 2.5inch Bottom 350bar / 5.000psi 1pc
Rp659.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Size (inch) | 2.5 |
Size (mm) | 63 |
Body Material | Stainless Steel |
Drat Material | Stainless |
Model | Raket / Lower Mount / Bottom |
Pressure Range (bar) | 350 |
Pressure Range (psi) | 5000 |
Berat (Kg) | 0.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 15 November 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
-Bisa isi minyak
-Sudah sepaket dengan glycerin
-Sudah sepaket dengan glycerin
Description
-Gly Filled
-HC Type
-HC Type
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan