Samsung Crystal UHD TV 70inch DU7000 Smart TV (2024) 1unit

#Nomor SKU S044394769
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DU7000
Unit 1unit
Resolution (Pixel) 4K (3840 x 2160)
Size Screen (inch) 70
Refresh Rate (Hz) 50
HDMI Input 3
Picture Engine Crystal Processor 4K
Sound Output (W) 20 (RMS)
Operating System Tizen Smart TV
Speaker Type 2CH
Wi-Fi Yes (Wi-Fi 5)
USB Input 1 x USB-A
Maximum Power Consumption (W) 175
Berat (Kg) 29.8
Tanggal Produk Terdaftar 08 November 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
PurColor
Crystal Processor 4K
Slim Look Design
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan