Orico NVME M.2 SSD Enclosure M2PJ-C3-SV Silver 1unit

#Nomor SKU S044384470
Wishlist
Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M2PJ-C3-SV
Unit 1unit
Material Aluminium Alloy
Color Silver
Output Interface USB3.1 Type-C
Dimensions (LxWxH) (mm) 106.5x29x11.5
Installation Screwing
Capacity (TB) Max. 2
Transfer Rate (Gbps) 10 (USB3.1 GEN2)
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 08 November 2024
Terakhir Diperbaharui 01 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan