Orico M2 NVMe/M2 SATA NGFF/Dual Protocol Enclosure PWM2 Series PWM2-G2-BL-EP Blue 1unit
Rp319.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PWM2-G2-BL-EP |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Color | Blue |
| Material | Aluminium Alloy + ABS |
| Supported System | Windows/Mac OS/Linux |
| Output Interface | Type-C(USB3.2 Gen2) |
| Transmission Rate (Gbps) | 10 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 124x35x14 |
| Data Cable | C to C |
| Installation | Tool Free |
| Support Capacity (TB) | Max. 4 |
| Input Interface | M-Key/B&M-Key |
| Compatibility | M.2 NVMe/NGFF(SATA) 2230, 2242, 2260, 2280 four different specifications of SSD |
| Support | NVMe protocol and UASP acceleration protocol |
| Accessories | Thermal Finx1, Silicone Plugx2, Thermal Padx1/ Silicone Plugx2 |
| Data Cable (m) | 0.3 |
| LED Indicator | Monitor State of the SSD |
| Compatible With | PC, Laptop, Smart TV, Smart Router, PS4 and Other Devices |
| Sleep Time | Enter sleep state after 10 minutes of idle time |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 August 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Ini hanya HDD case / HDD casing / HDD Enclosure saja. Kapasitas yg tertera di deskripsi adalah kapasitas dari maximal hdd enclosure ini bisa membaca HDD / SSD tidak termasuk dalam paket pembelian ini.- Tidak mendukung NVMe Gen 4 dengan controller Phison E18
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan