Orico M.2 NVMe SSD Enclosure M2L2-V03C3-GY-EP Grey 2TB 1unit
Rp429.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M2L2-V03C3-GY-EP |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Color | Grey |
| Material | Aluminium Alloy+ABS |
| Supported System | Windows/Mac OS/Linux/Android |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 108x35.5x11.2 |
| Output | USB3.1 GEN2 Type-C |
| Installation | Tool-free Design |
| Capacity (TB) | Max. 2 |
| Include | Type-C to Type-Ax1, 0.15m; Type-C to Type-Cx1, 0.15m |
| Theoretical Transmission Rate (Gbps) | Max. 10 (NVME (Not Support M2 SATA)) |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 August 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Ini hanya HDD case / HDD casing / HDD Enclosure saja.- Kapasitas yg tertera di deskripsi adalah kapasitas dari maximal hdd enclosure ini bisa membaca
- HDD / SSD tidak termasuk dalam paket pembelian ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan