Orico M.2 NVMe SSD Enclosure HM2-G2-BK Black 4TB 1unit

#Nomor SKU S044383824
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HM2-G2-BK
Unit 1unit
Color Black
Material ABS+Aluminium Alloy
Supported System Windows/Mac OS/Linux
Output Interface USB3.1 Gen2 Type-C
Transmission Rate (Gbps) 10
Dimensions (LxWxH) (mm) 110x38x14
Data Cable USB Type-C/Male to USB Type-A/Male+Type-C/Male (2 in 1)
Installation Tool Free
Support Capacity (TB) Max. 4
Data Cable (m) 0.3
Compatible SSD M.2 NVME 2230,2242,2260,2280 SSD
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 08 November 2024
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Ini hanya HDD case / HDD casing / HDD Enclosure saja. Kapasitas yg tertera di deskripsi adalah kapasitas dari maximal hdd enclosure ini bisa membaca HDD / SSD tidak termasuk dalam paket pembelian ini.
- Tidak mendukung NVMe Gen 4 dengan controller Phison E18
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan