Fleetguard Lube Spin-On LF739 1pc
Rp279.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LF739 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Thread Size | 1-16 UN-2B |
| Gasket OD (inch) | 2.81 |
| Largest OD (inch) | 4.24 |
| Gasket Inside Diameter (inch) | 2.45 |
| Length (inch) | 5.16 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Fleetguard LF739 spin-on lube filter meets or exceeds OE performance requirements and the new challenges of modern engine technology.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan