Fleetguard Lube Spin-On LF3325 1pc
Rp349.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LF3325 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Thread Size | 1.00 1/2-12 UNS-2B |
| Gasket Inside Diameter (inch) | 3.89 |
| Largest OD (inch) | 4.74 |
| Hydrostatic Burst Minimum (psi) | 246.5 |
| Rated Flow (L/minute) | 84 |
| Gasket OD (inch) | 4.36 |
| Length (inch) | 11.31 |
| Media Type | Cellulose |
| Pressure Valve | No |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Fleetguard LF3325 spin-on lube filter meets or exceeds OE performance requirements and the new challenges of modern engine technology.
For Use On Cummins KV16 Engines
For Use On Cummins KV16 Engines
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan