Fleetguard Oil Filter Cartridge (Saringan Oli) LF575 1pc

Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LF575
Unit 1pc
Length (inch) 4.02
Efficiency Test Std SAE J1858
Rated Flow (L/minute) 13
Gasket Inside Diameter (inch) 0.76
Largest OD (inch) 2.96
Pressure Valve No
Largest End ID (inch) 0.76
Test Specification SAE J1858
Berat (Kg) 4.8
Tanggal Produk Terdaftar 07 November 2024
Terakhir Diperbaharui 02 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fleetguard LF575 cartridge oil filter is enviromentally friendly and features technology advances to achieve the high flow rates required by today’s modern engine designs.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan