Sharp Megamouth Series 1.5 ES-M8000P-GG Light Grey 8Kg 1unit

#Nomor SKU S044365868
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ES-M8000P-GG
Unit 1unit
Color Light Grey
Body Material Metal
Tube Type Stainless Steal
Wash Programme 6
Power Consumption (W) 350
Dimension (WxDxH) (mm) 530x585x938
Capacity (kg) 8
Berat (Kg) 31.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 November 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Capacity 8 kg
Zero Pressure Technology
Tub Clean Program
Easy to use the control panel
Transparent & Plastic Lid
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan