xiaomi Redmi 14C Random Color 6/128GB 1unit

#Nomor SKU S044365523
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Prosesor MediaTek Helio G81-Ultra
Dimensions (mm) 171.88x77.8x8.22
Capacity (gb) 6/128
Screen Size (inch) 6.88
Refresh Rate (Hz) 120
Rear Camera (MP) 50
Front Camera (MP) 13
Battery Capacity (mAh) 5160
Color Random Color
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nikmati pengalaman visual tanpa batas dengan layar imersif berukuran 6,88 inci yang didukung oleh refresh rate tinggi hingga 120 Hz, memberikan tampilan yang halus dan responsif.

Redmi 14C hadir dengan desain elegan dan trendi, serta bodi ultratipis 8,22 mm yang nyaman digenggam. Dilengkapi dengan dual kamera AI 50 MP, hasil foto kamu akan terlihat tajam dan detail, sementara kamera depan 13 MP menjamin selfie superjernih di setiap momen kamu abadikan.

Didukung oleh baterai besar 5.160 mAh, kamu dapat menikmati pemutaran video hingga 22 jam tanpa khawatir kehabisan daya. Pengisian daya cepat 18 W memastikan waktu pengisian baterai lebih efisien dan dapat digunakan kembali dengan cepat.

Redmi 14C juga dibekali dengan prosesor octa-core yang andal, serta RAM hingga 16 GB dengan Ekstensi Memori, memungkinkan performa mulus saat menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan.

Spesifikasi
Prosesor : MediaTek Helio G81-Ultra
CPU: Cortex-A75+Cortex-A55
Frekuensi CPU maks: 2,0 GHz
GPU: Mali-G52 MC2
Mendukung ekstensi memori: Hingga 16 GB
Dimensi : 171,88 mm x 77,8 mm x 8,22 mm
Berat : 211 Gram
Baterai : 5.160 mAh
Mendukung pengisian daya cepat 18 W
USB Tipe-C
Sistem Operasi : Xiaomi HyperOS
Audio : Jack headphone 3,5 mm
Bluetooth 5.4

Layar :
Layar Dot Drop 6,88""
1640*720, 260 ppi
Rasio kontras: 1.500:1
Kedalaman warna: 8 bit, 16,7 juta warna
Gamut warna: 70% NTSC
Kecerahan: 450 nit (standar), 600 nit HBM
Refresh rate: Hingga 120 Hz

Kamera Belakang :
Kamera utama 50 MP
Lensa 5P, f/1,8
filmCamera
Mode HDR
Mode malam
Mode potret
Mode 50 MP
Selang waktu

Kamera Depan :
Kamera depan 13 MP
f/2,0
filmCamera
Mode HDR
Ring lampu redup
Mode potret
Selang waktu
Mode malam

Keamanan
Sensor sidik jari samping
AI face unlock
NFC

Jaringan & Konektivitas
Dua SIM + microSD
Frekuensi jaringan:
Mendukung 4G/3G/2G

Isi Kemasan
Redmi 14C/Kabel USB Tipe-C/Adaptor/Panduan Memulai Cepat dan Kartu Garansi/Alat Pembuka SIM/Informasi Keselamatan
Peringatan
- Barang yang dikirim ke Customer adalah warna acak dan tidak bisa memilih warna tertentu
- Barang yang dikirim tergantung kondisi stok warna yang tersedia
Warning
- Product with Random Color will be deliver to customer and customer can not choose any specific Color
- Products will be deliver depends on Color stock availability condition)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait