BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik) GDS 18V-1050 H Unit Only 1unit

#Nomor SKU S044365394
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GDS 18V-1050 H
Unit 1unit
Part Number 0 601 9J8 5L1
Battery Voltage (V) 18
Maximum Torque (N m) 1050
No Load Speed (rpm) -
Tool Holder (inch) 3/4 Kotak
Maximum Torque Apart (N m) 1700
Impact Rate (bpm) 0 - 2600
Screw Diameter M14 - M24
Vibration Emission Value ah (m/s²) 13.5
Uncertainty K (m/s²) 1.5
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2024
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Daya penuh yang terbaik: impact wrench bertorsi tinggi 3/4" dengan teknologi BITURBO Brushless
Daya yang luar biasa dengan mobilitas yang tinggi dengan daya baterai berkat baterai ProCORE18V dan brushless motor
Motor dengan performa tinggi yang dilengkapi dengan torsi pengencangan sebesar 1.050 Nm dan torsi breakaway hingga mencapai 1.700 Nm
Fleksibilitas yang ideal dan daya yang terkontrol berkat pengaturan torsi/3 kecepatan
Description
Compatible Battery and Charger :

Battery
S033254036

Charger
S033254050
S035155232

Terimakasih
Warning
Without Battery and Charger
Feature
Positioning
Full power at its best: 3/4" high torque impact wrench with BITURBO Brushless technology

User benefit
Impressive power with cordless freedom thanks to ProCORE 18V batteries and brushless motor
High performance motor with a tightening torque of 1,050 Nm and a breakaway torque of up to 1,700 Nm
Ideal versatility and controlled power due to 3-speed/torque settings

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan