Ecolux Kipas Angin Gantung Eco-055 MATAHARI White 100inch 1pc

Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Eco-055
Unit 1pc
Color White
Fan Series MATAHARI
Blade Sweep (inch) 100
Blade Size (mm) 2540
Number of Blade 6
Blade Material Aluminium
Motor Type DC MOTOR DC153x20
Control System Remote Control
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Maximum Power (W) 56
Maximum Rotation Speed (rpm) 215
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pada ruangan yang tanpa AC akan menghasilkan efek udara 4.4°C lebih sejuk dengan biaya energi yang efisien sedangkan pada ruangan yang yang menggunakkan AC sirkulasi udara sejuk dari kipas memungkinkan Anda untuk menaikkan thermostat suhu ruangan ke derajat celsius yang lebih tinggi sehingga menghemat biaya energi AC sampai dengan 40% atau lebih.
Fitur
1. Kualitas motor kipas angin terbaik dan bergaransi yang menghasilkan performa motor yang tenang, putaran angin sempurna dan lebih hemat energi
2. Material terbaik dan desain eksklusif sebagai pusat perhatian yang selalu memberikan keindahan dan kenyamanan ruangan Anda selama bertahun-tahun.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan