Adnoc Voyager MPX4 L 20W-50 1L 1pc
Rp86.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Volume (L) | 1 |
| SAE Grade | 20W-50 |
| Density (kg/L) | '0.87 at 15°C |
| Kinematic Viscosity (mm²/s) | 156.3 at 40°C and 18.5 at 100°C |
| Viscosity Index | 133 |
| CCS Viscosity (cP) | 7500 |
| CCS Temperature (°C) | -15 |
| Pour Point (°C) | -33 |
| Flash Point (COC) (°C) | 230 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
ADNOC VOYAGER MPX4-L adalah oli multigrade dan berbahan dasar oli sintetik, yang dibuat untuk mesin, kopling dan gear (ECG) motor bensin yang bekerja berat. Dengan teknologi bahan dasar oli sintetik dan additif yang dipilih dengan cermat, membuat oli ini mampu melindungi mesin dari keausan secara sempurna, terhadap pembentukan deposit dan thermal breakdown,serta mempertahankan performance nya selama pemakaian
Standard Specification :
API SN
JASO T 903:2016 MA/MA2
aplikasi :
Sangat direkomendasikan untuk aplikasi pada Mesin-Kopling-Gear (ECG) sepeda motor bensin seperti Honda, Yamaha,Suzuki, Kawasaki, Bajaj dan sepeda motor lain yang memerlukan spesifikasi tersebut.
Standard Specification :
API SN
JASO T 903:2016 MA/MA2
aplikasi :
Sangat direkomendasikan untuk aplikasi pada Mesin-Kopling-Gear (ECG) sepeda motor bensin seperti Honda, Yamaha,Suzuki, Kawasaki, Bajaj dan sepeda motor lain yang memerlukan spesifikasi tersebut.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
- Memberi pelindungan penuh pada Mesin, Kopling dan Gear- Kestabilan terhadap temperatur tinggi dan daya tahan tinggi terhadap oksidasi
- Memperpanjang umur mesin
- Tingkat penguapan rendah
- Perpindahan gigi atau kopling menjadi mulus berkat kandungan atau formulasi yang ada dalam olinya.
- Mengurangi keausan dan deposits pada mesin
- Tangguh di segala kondisi berkendara, dari ringan hingga berat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan