Adnoc Voyager MPX4 L 20W-50 1L 1carton(12pcs)

#Nomor SKU S044343415
Wishlist
Rp919.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1carton(12pcs)
Volume (L) 1
SAE Grade 20W-50
Density (kg/L) '0.87 at 15°C
Kinematic Viscosity (mm²/s) 156.3 at 40°C and 18.5 at 100°C
Viscosity Index 133
CCS Viscosity (cP) 7500
CCS Temperature (°C) -15
Pour Point (°C) -33
Flash Point (COC) (°C) 230
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ADNOC VOYAGER MPX4-L adalah oli multigrade dan berbahan dasar oli sintetik, yang dibuat untuk mesin, kopling dan gear (ECG) motor bensin yang bekerja berat. Dengan teknologi bahan dasar oli sintetik dan additif yang dipilih dengan cermat, membuat oli ini mampu melindungi mesin dari keausan secara sempurna, terhadap pembentukan deposit dan thermal breakdown,serta mempertahankan performance nya selama pemakaian

Standard Specification :
API SN
JASO T 903:2016 MA/MA2

aplikasi :
Sangat direkomendasikan untuk aplikasi pada Mesin-Kopling-Gear (ECG) sepeda motor bensin seperti Honda, Yamaha,Suzuki, Kawasaki, Bajaj dan sepeda motor lain yang memerlukan spesifikasi tersebut.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Memberi pelindungan penuh pada Mesin, Kopling dan Gear
- Kestabilan terhadap temperatur tinggi dan daya tahan tinggi terhadap oksidasi
- Memperpanjang umur mesin
- Tingkat penguapan rendah
- Perpindahan gigi atau kopling menjadi mulus berkat kandungan atau formulasi yang ada dalam olinya.
- Mengurangi keausan dan deposits pada mesin
- Tangguh di segala kondisi berkendara, dari ringan hingga berat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan