YASUKA Generator Gasoline Titanium for Water Pump (Genset Bensin) WP 15 1unit

#Nomor SKU S044333959
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WP 15
Unit 1unit
Machine Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled
Machine Type 154 F/P (2.5HP/3600RPM)
Cylinder Content (ml) 98
Suction pipe diameter (mm) 40 (1.5inch)
Exhaust Pipe Diameter (mm) 40 (1.5inch)
Maximum Suction Power (m) 6
Maximum Transmit Power (m) 26
Transmitting Capacity (m³/hour) 16
Starting System Recoil (Manual)
Ignition System T.C.I
Impeller 4 Blade
Dimensions (LxWxH) 360x300x380
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 October 2024
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa air memegang peranan penting dalam aktivitas manusia, khususnya di dunia perindustrian, pertanian, dan rumah tangga. Alat ini memiliki fungsi untuk mengalirkan cairan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan bahan bakar bensin.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan