YASUKA Generator Gasoline YGS Series (Genset Bensin) YGS 12000 EXC 1unit

#Nomor SKU S044333850
Wishlist
Rp32.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YGS 12000 EXC
Unit 1unit
Machine Model YSK 680 EXC
Type 4-stroke, Double Cylinder V-twin, Air Cooled
Diameter x Stroke (mm) 88x75
Cylinder Content (cc) 679
Starting System Electric
Frequency (Hz) 50
Voltage (V) 220/380
Average Power (kW) 10
Maximum Power (kW) 11
DC Output Power (V/A) 45.4/18.9
Fuel Tank Capacity (L) 28
Speed (rpm) 3000
Phase 1 Phase and 3 Phase
Noise Level (dB) 80 (at 7m)
Dimensions (LxWxH) (mm) 885x655x890
Berat (Kg) 197.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 October 2024
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Generator merupakan sebuah alat yang memiliki kegunaan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator pada dasarnya terdiri dari dua dasar perangkat, yaitu alterantor dan engine.
Feature
- 100% Copper
- Real Output
- Automatic Voltage Regulator
- Electric Start
- Easy Start
- Dual Output 1Phase & 3Phase

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan