YASUKA Gasoline Engine Titanium (Mesin Penggerak Bensin) YSK 250 8HP 3600rpm 1unit
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YSK 250 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Machine | OHV, Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled |
| Diameter x Stroke (mm) | 70x58 |
| Shaft Diameter (mm) | Ø20 |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 390x330x365 |
| Cylinder Concents (ml) | 223 |
| Compression Comparison | 8.5:1 |
| Maximum Output Power (hp) | 9.0 (3600RPM) |
| Maximum Torque (N m) | 13.6 (2500RPM) |
| Ignition System | TCI |
| Starting System | Recoil Starter (Pull) |
| Fuel Capacity (L) | 3.6 |
| Oil Capacity (L) | 0.6 |
| Lubricant Specification | SAE 20W50 |
| Berat (Kg) | 17.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 October 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Engine merupakan alat yang mempunyai kemampuan dalam mengubah bahan bakar (bensin atau solar) yang menghasilkan energi panas menjadi energi gerak.
Feature
- 4 Stroke Engine- Real Output
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/YASUKA%20Gasoline%20Engine%20Titanium%20(Mesin%20Penggerak%20Bensin)%20YSK%20250%208HP%203600rpm%201unit/k0S044333720-1.jpg)