YASUKA Gasoline Engine Excellent (Mesin Penggerak Bensin) YSK 500 GL EXC 18HP 1800rpm 1unit
Rp7.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YSK 500 GL EXC |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Diameter x Stroke Length (mm) | 94x72 |
| Cylinder Contents (ml) | 500 |
| Starting System | Recoil Starter (Pull) |
| Ignition System | Transistorized Magneto Ignition |
| Machine | OHV, Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled |
| Oil Capacity (L) | 1.3 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 520x450x530 |
| Fuel Consumption (g/kWh) | <374 |
| Compression Comparison | 8.7:1 |
| Maximum Output Power (hp) | 18.0 (3600RPM) |
| Maximum Torque (N m) | 34.5 (2500RPM) |
| Lubricant Specification | SAE 20W50 |
| Diameter Shaft (mm) | Ø25 |
| Fuel Capacity (L) | 6.5 |
| Berat (Kg) | 34.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 October 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/YASUKA%20Gasoline%20Engine%20Excellent%20(Mesin%20Penggerak%20Bensin)%20YSK%20500%20GL%20EXC%2018HP%201800rpm%201unit/hxS044333645-1.jpg)