YASUKA Gasoline Engine Excellent (Mesin Penggerak Bensin) YSK 200 SL EXC 7HP 1800rpm 1unit

#Nomor SKU S044333591
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YSK 200 SL EXC
Unit 1unit
Machine OHV, Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled
Diameter x Stroke (mm) 70x55
Shaft Diameter (mm) Ø20
Dimensions (LxWxH) (cm) 39x32x34.5
Cylinder Concents (ml) 212
Compression Comparison 9.0:1
Maximum Output Power (hp) 7.0 (1800RPM)
Maximum Torque (N m) 24 (1250RPM)
Ignition System Transistorized magneto ignition
Starting System Recoil (Manual/Pull)
Fuel Capacity (L) 3.6
Oil Capacity (L) 0.55
Fuel Consumption (g/kW.hour) ≤ 395
Lubricant Specification SAE 20W50
Berat (Kg) 18.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 October 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Engine merupakan alat yang mempunyai kemampuan dalam mengubah bahan bakar (bensin atau solar) yang menghasilkan energi panas menjadi energi gerak.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan