YASUKA Gasoline Engine Excellent (Mesin Penggerak Bensin) YSK 500 EXC 18HP 3600rpm 1unit

#Nomor SKU S044333560
Wishlist
Rp5.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YSK 500 EXC
Unit 1unit
Machine OHV, Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled
Diameter x Stroke (mm) 94x72
Shaft Diameter (mm) Ø25
Dimensions (LxWxH) (cm) 52x45x53
Cylinder Concents (ml) 500
Compression Comparison 8.7:1
Maximum Output Power (hp) 18.0 (3600RPM)
Maximum Torque (N m) 34.5 (2500RPM)
Ignition System Transistorized magneto ignition
Starting System Recoil (Manual/Pull)
Fuel Capacity (L) 6.5
Oil Capacity (L) 1.3
Fuel Consumption (g/kW.hour) ≤ 374
Lubricant Specification SAE 20W50
Berat (Kg) 34.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 October 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Engine merupakan alat yang mempunyai kemampuan dalam mengubah bahan bakar (bensin atau solar) yang menghasilkan energi panas menjadi energi gerak.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan