YASUKA Elektro Motor 3 Phase YEM-300R14-P3 3HP 1430rpm 1unit
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YEM-300R14-P3 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (HP) | 3 |
| Power (kW) | 2.2 |
| Phase | 3 |
| Ampere (A) | 8.6/5 |
| Voltage (V) | 220/380 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Speed (rpm) | 1430 |
| Ø Shaft (mm) | 28 |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 43x30x24 |
| Berat (Kg) | 27.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 October 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- 100% Copper- Real Output
- 100% Output
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan